Beli potong granit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOLSEN Heavy Duty Tile CutterDeskripsi:SPIRIT LEVEL- Aluminium frame- With 3 bubblesatribut:
- Packing: Color Box
- TOLSEN Tile CutterDeskripsi:Packing : Color Boxatribut:
- Replacable Cutting Blades (mm): Ø15xØ6×1.5
- Max. Cutting (m): 10
- Length (mm): 400
- INGCO Tile CutterDeskripsi:INGCO Tile Cutter (600 mm) // Alat Potong Keramik Marmer Granit
- KRISBOW Pemotong Keramik Manualatribut:
- Maximum direct line cutting (mm): 600
- Maximum Cutting Thickness (mm): 12
- KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TOPVEI Blades for Tile Cutter (Mata Pisau)Deskripsi:-Mata pisau potong keramij untuk alat potong keramik manual tipe bearing.-Bisa untuk potong keramik dan granit.atribut:
- Size (mm): 22
- TOTAL Tile CutterDeskripsi:2pcs Cutting Stone Tungsten Carbide. Blade size: 16x6x3mm. Multi Function: Straight & Diagonal Cutting. Dia. As Sliding: 19mm.
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
- INGCO Blades for Tile Cutter (Mata Pisau)Deskripsi:INGCO Tile Cutter Blade // Pisau Potong Keramik Marmer Granitatribut:
- Material: Tungsten carbide
- Rubi Alat Potong Keramik GranitDeskripsi:RUBI TIGER PLUS pemotong manual adalah pemotong profesional untuk memotong semua jenis ubin keramik, terutama stoneware porselen.Dilengkapi dengan pemisah ponsel berperforma tinggi, TIGER PLUS mampu mengerahkan daya maksimum hingga 900 kilo dan memotong potongan dengan ketebalan antara 3 dan 15 mm.Sistem pemandu ganda dan bantalan geser liniernya menawarkan kenyamanan yang lebih besar dan penilaian yang lebih halus dan presisi, serta visibilitas yang luar biasa pada saat yang sama.Pemisah RUBI TIGER PLUS dilengkapi dengan sistem MAGNET, yang memungkinkan penggunaan pemotong manual hanya dengan satu tangan, sehingga menghasilkan pemotongan yang lebih cepat dan efisien.Basis aluminium yang diekstrusi, dengan profil tertutup TIGER PLUS, dan pemandu baja berdiameter 25 mm, padat, berlapis krom, diperbaiki dan dikalibrasi, membuat rakitan pemotong TIGER PLUS sangat kaku dan mampu memotong secara profesional.Dukungan lateral ganda yang menjadi standar pada TIGER PLUS, memungkinkan pengguna untuk melakukan pemotongan terukur dan berulang dalam format besar.Pegangan yang menggabungkan pemotong manual TIGER PLUS adalah pegangan yang lembut, dengan sentuhan akhir yang membulat untuk ERGONOMIS dan KENYAMANAN yang lebih besar untuk pemasang profesional.Cutter RUBI TIGER PLUS kompatibel dengan seluruh jajaran roda scoring RUBI, baik dalam diameter (dari 6 mm hingga 22 mm) dan dalam tipe (SILVER, EMAS, ENDURE, dan EXTREME).Merek RUBI dikenal dengan daya tahan dan kualitas alatnya yang luar biasa. Selama lebih dari 65 tahun, RUBI hanya memproduksi produk dengan daya tahan dan ketahanan tinggi, untuk dapat memberikan kinerja terbaik di bawah kondisi kerja terberat dan beradaptasi dengan tuntutan setiap pasar.
- Ideal Hole Cutter Kit Metal-Cutting (Gergaji Lubang)Deskripsi:These metal-cutting hole cutter kits include a selection of hole cutters used on metal workpieces for tasks such as cutting knockouts in electrical panels. Hole cutters have a hollow center and a number of cutting teeth similar to those found on a circular saw blade. They cut holes by removing a section of material while leaving the core whole. This speeds drilling and allows larger holes to be made using a handheld power drill than is possible using a standard drill bit.atribut:
- UNSPSC: 27112826
- Arbor Design: Built-In
- Hex Size (inch): 3/8
- Impact Rated: No
- Material Cut: Sheet Metal; Stainless Steel
- Max. Cutting Depth (inch): 1/4
- Pilot Drill Size Diameter (inch): 3/8
- Primary Material Application: Metal
- Tooth Material: Carbide Tipped
- RAMDAYS Granit Powderatribut:
- Type: Italy
- Size (kg): 1
Daftar Harga potong granit Terbaru October 2026
| TOLSEN Heavy Duty Tile Cutter | Rp549.900 |
| CPT National Alat Potong Granit | Rp779.900 |
| TOLSEN Tile Cutter | Rp279.900 |
| INGCO Tile Cutter | Rp589.900 |
| Rubi Tile Cutter | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Pemotong Keramik Manual | Rp719.900 |
| KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat) | Rp1.599.900 |
| Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set) | Rp1.299.900 |
| TOPVEI Blades for Tile Cutter (Mata Pisau) | Rp279.900 |
| TOTAL Tile Cutter | Rp619.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/m1P103951793-5.jpg)
/1uP109244066-2.jpg)
/ptP107596929-1.jpg)

/6fP105064231-2.jpg)
/mwP102278824-3.jpg)

/pvP103205931-1.jpg)
/ltP105718785-1.jpg)

/8pP106341313-1.jpg)
/htP109823641-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)